플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

RED HAT 8316G034120/60 110/50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1인치 Nc 120/110v 황동 | AB7ZRV 24W675

RED HAT 8316G034120/60 110/50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1 인치 Nc 120/110v 황동

재고 있음 있음
항목: AB7ZRV Model: 8316G034120/60 110/50DA크로스 참조: 24W675

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,681,680 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전자 밸브
본체 재질황동
중심선 파이프 중심 크기3-11 / 16 "
부피 계수12.50
코일 인클로저방수 없음 정션 박스
코일 절연 등급F
전기 연결1/2 "도관 (18"리드 포함)
Hz50/60
IP 등급66
맥스. 유체 온도.180도 F
미디어 공기 / 불활성 가스 및 물
최소 작동 압력 차이10의 PSI
NEMA 평가1, 2, 3, 3S, 4, 4X
오리피스 직경1"
전체 높이6.25 "
전체 길이4.437 "
전체 폭3 13 / 16 "
파이프 크기1"
씰 재질NBR
밸브 구성일반적으로 폐쇄
밸브 디자인3-Way / 2-Position
전압110 / 120 VAC
와트6.1

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.74
선박 높이 (cm)15.49
선박 길이 (cm)24.13
선박 폭 (cm)19.3
HS 코드8481809005
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델IP 등급본체 재질중심선 파이프 중심 크기맥스. 유체 온도.미디어 최소 작동 압력 차이NEMA 평가오리피스 직경가격
RED HAT 8320G18424 / DCDD 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 Nc 24v 황동 | AB7ZPW 24W628 8320G18424 / DCDD66황동1.75 "150도 F공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 32 "₩ 319,935
RED HAT 8316G064120 / 60 110 / 50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1/2 인치 Nc 120 / 110v | AB7ZPY 24W630 8316G064120/60 110/50DA66황동3-15 / 16 "180도 F공기 / 불활성 가스 및 물10의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "₩ 804,387
RED HAT 8320G132120 / 60 110 / 50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1/8 인치 Nc 120 / 110v | AB7ZQC 24W635 8320G132120/60 110/50DA66황동1-5 / 16 "180도 F공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "₩ 251,982
RED HAT 8320G18224 / DCDD 솔레노이드 밸브 3/2 1/4 인치 Nc 24v 황동 | AB7ZQL 24W643 8320G18224 / DCDD66황동1-13 / 16 "150도 F공기 / 불활성 가스, 경유 및 물0의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "₩ 375,795
RED HAT EF8316G054120 / 60 110 / 50DA 솔레노이드 밸브 3/2 3/8 인치 Nc 120 / 110v | AB7ZQU 24W650 EF8316G054120/60 110/50DA-황동3-15 / 16 "180도 F공기 / 불활성 가스 및 물10의 PSI3, 3에스, 4, 4X, 6, 6P, 7, 95 / 8 "₩ 973,910
RED HAT 8316P074 솔레노이드 밸브 3/2 3/4 인치 Nc 100-240v | AB7ZQW 24W653 8316P07466황동3-11 / 16 "180도 F공기 / 불활성 가스 및 물10의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X11 / 16 "₩ 1,444,292
RED HAT 8316G054120/60 110/50DA 솔레노이드 밸브, 3/8인치, NC, 110/120VAC | AB7ZRJ 24W665 8316G054120/60 110/50DA66황동3-15 / 16 "180도 F공기 / 불활성 가스 및 물10의 PSI1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "₩ 790,545

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

RED HAT 8316G034120/60 110/50DA 솔레노이드 밸브 3/2 1 인치 Nc 120/110v 황동
₩ 1,681,680 /단위