항목 | 페인트 믹서 |
숙박 시설 | 5 갤런 들통 |
생산 능력 | 5 갤런 |
깊이 | 34 " |
높이 | 46.5 " |
부하 용량 | 125 파운드 |
스타일 | 방폭 전기 |
타입 | 자이로스코프 방폭 |
단위 중량 | 440의 파운드. |
전압 | 110 |
전압 @ 60Hz | 110V |
폭 | 35 " |
선박 중량 (kg) | 220.5 |
선박 높이 (cm) | 160.02 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 8479899895 |
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025P3 | 32.25 " | 46.3 " | 자이로 스코프 | 32 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.