그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 1.875 " |
피치 | 56 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #2 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 9 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | AU |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43045 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 29,557 | |
43055 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | 1.25 " | ₩ 31,745 | |
43065 | UNC | 3 | 3.156 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | 1 21 / 32 " | ₩ 41,685 | |
43085 | UNC | 3 | 3.593 | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | ₩ 53,147 | |
43105 | UNC | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.542 " | 5 / 8 " | 2" | ₩ 83,195 | |
43125 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | 2 7 / 32 " | ₩ 102,165 | |
45065 | 조잡한 | 3 | 2 53 / 64 " | 1.00mm | D3 | 8mm | M6 | 55 / 64 " | ₩ 29,557 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.