항목 | 플랫폼 트럭 |
캐스터 구성 | (4) 회전 |
캐스터 휠 직경 | 8" |
캐스터 휠 재질 | 조용한 폴리 |
캐스터 휠 유형 | (4) 회전 |
캐스터 휠 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 11.75 " |
데크 길이 | 54 " |
갑판 재료 | 강철 |
데크 유형 | 강철 |
데크 폭 | 30 " |
마감재 | 파우더 코트 |
프레임 재질 | 강철 |
계량기 | 12 |
핸들 타입 | 이동할 수있는 |
부하 용량 | 2400의 파운드 |
캐스터 휠 수 | 4 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 52.2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 데크 폭 | 캐스터 휠 직경 | 캐스터 휠 재질 | 마감재 | 계량기 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 24 " | 4" | 고무 | 비닐 | 14 | 850의 파운드 | 43 " | 36 " | ₩ 923,562 | ||
3942 | 24 " | 4" | 하드 플라스틱 | 비닐 | 14 | 850의 파운드 | 43 " | 36 " | ₩ 821,327 | ||
3954 | 30 " | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 2400의 파운드 | 40 " | 54 " | ₩ 1,897,840 | ||
3960 | 30 " | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 2400의 파운드 | 40 " | 54 " | ₩ 1,981,822 | ||
3964 | 30 " | 5" | 페놀 | 파우더 코트 | 12 | 2400의 파운드 | 40 " | 54 " | ₩ 2,045,557 | ||
3957 | 30 " | 8" | 조용한 폴리 | 파우더 코트 | 12 | 2400의 파운드 | 43 " | 54 " | ₩ 2,145,465 | ||
3958 | 30 " | 8" | 조용한 폴리 | 파우더 코트 | 12 | 2400의 파운드 | 43 " | 54 " | ₩ 1,999,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.