그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포장 스텐실 |
캐릭터 | 넘버들 |
문자 높이 | 6" |
문자 폭 | 4" |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
전체 높이 | 12 " |
전체 폭 | 4" |
두께 | 0.062 " |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-8020 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.062 " | ₩ 90,230 | |
STL-108-8020 | 2" | 1.5 " | 8" | 2" | 0.125 " | ₩ 120,697 | |
STL-116-8030 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.062 " | ₩ 72,922 | |
STL-108-8030 | 3" | 2" | 9" | 2" | 0.125 " | ₩ 120,697 | |
STL-116-8040 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.062 " | ₩ 90,247 | |
STL-108-8040 | 4" | 2.5 " | 10 " | 2.5 " | 0.125 " | ₩ 172,305 | |
STL-108-8060 | 6" | 4" | 12 " | 4" | 0.125 " | ₩ 250,530 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.