항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | MPH |
문자 높이 | 48 " |
문자 폭 | 48 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 3 |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 54 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-79637 | 96 " | 64 " | 104 " | 72 " | ₩ 734,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.