항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 주차 |
문자 높이 | 48 " |
문자 폭 | 93 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 4 |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 99 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 15.75 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70622 | 6" | 32 " | 1 | 12 " | 38 " | ₩ 118,615 | ||
STL-116-71022 | 10 " | 55 " | 1 | 16 " | 62 " | ₩ 205,275 | ||
STL-116-71222 | 12 " | 66 " | 1 | 18 " | 72 " | ₩ 231,105 | ||
STL-116-71822 | 18 " | 66 " | 1 | 24 " | 72 " | ₩ 340,427 | ||
STL-116-72422 | 24 " | 66.5 " | 1 | 30 " | 73 " | ₩ 387,905 | ||
STL-116-73622 | 36 " | 71 " | 1 | 48 " | 77 " | ₩ 515,865 | ||
STL-116-79622 | 96 " | 160 " | 7 | 104 " | 168 " | ₩ 1,675,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.