항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 방법 |
문자 높이 | 36 " |
문자 폭 | 30 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 1 |
전체 높이 | 48 " |
전체 폭 | 36 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70610 | 6" | 14 " | 1 | 12 " | 20 " | ₩ 118,615 | ||
STL-116-71010 | 10 " | 22 " | 1 | 16 " | 29 " | ₩ 153,685 | ||
STL-116-71210 | 12 " | 27 " | 1 | 18 " | 34 " | ₩ 143,360 | ||
STL-116-71810 | 18 " | 27 " | 1 | 24 " | 33 " | ₩ 232,120 | ||
STL-116-72410 | 24 " | 28 " | 1 | 30 " | 34 " | ₩ 259,980 | ||
STL-116-74810 | 48 " | 48 " | 3 | 60 " | 54 " | ₩ 598,342 | ||
STL-116-79610 | 96 " | 64 " | 3 | 104 " | 72 " | ₩ 717,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.