그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포장 스텐실 |
점착제 | 아니 |
캐릭터 | 빠른 |
문자 높이 | 24 " |
문자 폭 | 86 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
조각 수 | 1 |
전체 높이 | 30 " |
전체 폭 | 92 " |
재사용 | 가능 |
두께 | 0.063 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 조각 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-70614 | 6" | 38 " | 1 | 12 " | 44 " | ₩ 118,615 | ||
STL-116-71014 | 10 " | 72 " | 1 | 16 " | 79 " | ₩ 205,275 | ||
STL-116-71214 | 12 " | 86 " | 1 | 18 " | 92 " | ₩ 231,105 | ||
STL-116-71814 | 18 " | 86 " | 1 | 24 " | 92 " | ₩ 340,427 | ||
STL-116-73614 | 36 " | 90 " | 1 | 48 " | 96 " | ₩ 515,865 | ||
STL-116-74814 | 48 " | 138 " | 8 | 60 " | 144 " | ₩ 1,246,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.