RAE STL-116-3048 포장 스텐실 48인치 핸디캡 1/16
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포장 스텐실 |
캐릭터 | 핸디캡-ADA |
문자 높이 | 48 " |
문자 폭 | 42 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
전체 높이 | 56 |
전체 폭 | 42 " |
두께 | 0.062 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-3015 | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.062 " | ₩ 89,005 | ||
STL-108-3015 | 15 " | 12 " | 27 " | 12 " | 0.125 " | ₩ 156,817 | ||
STL-116-3021 | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.062 " | ₩ 115,570 | ||
STL-108-3021 | 21 " | 19 " | 35 " | 19 " | 0.125 " | ₩ 204,242 | ||
STL-116-3039 | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.062 " | ₩ 205,275 | ||
STL-108-3039 | 39 " | 34 " | 51 " | 34 " | 0.125 " | ₩ 455,000 | ||
STL-116-3039B | 48 " | 43 " | 48 " | 43 " | 0.062 " | ₩ 170,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.