항목 | 포장 스텐실 |
캐릭터 | 화살 |
문자 높이 | 60 " |
문자 폭 | 36 " |
색상 | 초기화 |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
전체 높이 | 72 " |
전체 폭 | 36 " |
두께 | 0.125 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9017208080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 문자 높이 | 문자 폭 | 전체 높이 | 전체 폭 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-4042 | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.062 " | ₩ 353,500 | ||
STL-108-4042 | 42 " | 32 " | 54 " | 32 " | 0.125 " | ₩ 427,175 | ||
STL-116-4060 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ₩ 388,500 | ||
STL-116-4068 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.062 " | ₩ 338,380 | ||
STL-108-4068 | 60 " | 36 " | 72 " | 36 " | 0.125 " | ₩ 453,915 | ||
STL-116-4090 | 90 " | 36 " | 48 " | 36 " | 0.062 " | ₩ 455,000 | ||
STL-108-4090 | 90 " | 36 " | 48 " | 36 " | 0.125 " | ₩ 536,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.