그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | PVC, 원형 (못 포함) |
브래킷 유형 | 3/8 "셋백 |
생산 능력 | 20화 |
색상 | 검정 |
깊이 | 4" |
자재 | 열가소성 물질 |
공칭 깊이 | 2.375 " |
공칭 길이 | 6" |
공칭 폭 | 4.25 " |
1/2 "백 녹아웃 수 | 0 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 0 |
갱의 수 | 2 |
UPC | 050169978245 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.