항목 | 석고 링 천장 고정 장치 |
박스 타입 | 4 "스퀘어 싱글 갱 |
생산 능력 | 5.00화 |
색상 | 은 |
깊이 | 0.75 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 강판 |
올림 (In.) | 3/4 |
올려 진 높이 | 3 / 4 " |
하위 카테고리 | 마운팅 액세서리 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.