항목 | 전기 박스 커버 |
박스 타입 | 팔각형 |
커버 타입 | KO 중심 |
깊이 | 1 / 2 " |
길이 | 4" |
자재 | 아연 도금 강판 |
갱의 수 | 1 |
타입 | 팔각형 상자, 1/2 "녹아웃이있는 플랫 블랭크 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 7907006000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 박스 타입 | 생산 능력 | 깊이 | 길이 | 자재 | 갱의 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972 | 4.75 " | 사각형. | 10.3화 | 1 / 2 " | 4.75 " | 아연 도금 강판 | 2 | 이중 플러시 콘센트 XNUMX개 | ₩ 30,695 | ||
878 | 4.75 " | 사각형. | 10.3화 | 1 / 2 " | 4.75 " | 아연 도금 강판 | 1 | 30A 또는 50A 범위 리셉터클 2개, 직경 5 32/XNUMX" | ₩ 29,767 | ||
888 | 4.75 " | 사각형. | 10.3화 | 1 / 8 " | 4.75 " | 아연 도금 강판 | 1 | 단일 리셉터클, 2 15/32" 직경 | ₩ 31,412 | ||
887 | 4.75 " | 사각형. | 10.3화 | 1 / 8 " | 4.75 " | 아연 도금 강판 | 1 | 돌출된 1/2", 20A-30A 리셉터클, 직경 1-19/32" 직경 | ₩ 29,260 | ||
870RAC | 4.75 " | 사각형. | 10.3화 | 1 / 2 " | 4.75 " | 아연 도금 강판 | 1 | 하나의 토글 스위치 | ₩ 27,037 | ||
722 | 4" | 팔각형 | - | 1 / 8 " | 4" | 아연 도금 강판 | 1 | 플랫 블랭크, 팔각형 상자 | ₩ 2,800 | ||
813C | 4" | 사각형. | 6.50화 | 1 / 2 " | 4" | 아연 도금 | 1 | - | ₩ 12,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.