그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스퀘어 박스 |
박스 타입 | 용접 (코너 모서리) |
브래킷 유형 | BOX-LOC 플러시 |
생산 능력 | 21.0화 |
색상 | 은 |
깊이 | 1-1 / 2 " |
자재 | 아연 도금 |
공칭 깊이 | 1.5 " |
공칭 길이 | 4" |
공칭 폭 | 4" |
1/2 "백 녹아웃 수 | 5 |
1/2 "측면 녹아웃 수 | 9 |
3/4 "백 녹아웃 수 | 2 |
3/4 "측면 녹아웃 수 | 3 |
갱의 수 | 2 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 11.68 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 1/2 "백 녹아웃 수 | 박스 타입 | 생산 능력 | 갱의 수 | 깊이 | 항목 | 자재 | 공칭 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 5 | 용접 (코너 모서리) | 21.0화 | 2 | 1-1 / 2 " | 스퀘어 박스 | 아연 도금 | 1.5 " | ₩ 11,515 | ||
208 | 5 | 용접 (코너 모서리) | 21.0화 | 3 | 1-1 / 2 " | 스퀘어 박스 | 아연 도금 | 1.5 " | ₩ 12,827 | ||
229 | 1 | 용접 (코너 모서리) | 21.0화 | 2 | 1-1 / 2 " | 스퀘어 박스 | 아연 도금 | 1.5 " | ₩ 21,525 | ||
247 | 3 | 사각형. | 29.5화 | 2 | 1-1 / 2 " | 전기 박스 | 강철 | 1.5 " | ₩ 20,965 | ||
258 | 3 | 사각형. | 42.0화 | 2 | 2-1 / 8 " | 전기 박스 | 강철 | 2.125 " | ₩ 17,220 | ||
257 | 3 | 사각형. | 42.0화 | 2 | 2-1 / 8 " | 전기 박스 | 강철 | 2.125 " | ₩ 15,592 | ||
190 | 4 | 그린 (둥근 모서리) | 21.0화 | 2 | 1-1 / 2 " | 스퀘어 박스 | 아연 도금 | 1.5 " | ₩ 7,770 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.