그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 커플 링 |
색상 | 회색 |
연결 유형 | 스레드 된 |
피팅 타입 | 연결 |
자재 | 강철 |
정위 | 직진 |
전체 높이 | 1 15 / 16 " |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
전체 폭 | 1 15 / 16 " |
나사 유형 | UNS |
사이즈 | 1 1/4", 1 1/4" |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 도관 크기 | 관거 하위 범주 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876 | 4" | EMT 도관 | 다이 캐스트 아연 | - | 3 27 / 32 " | - | - | ₩ 184,362 | ||
1830 | 2.5 " | 강성 / IMC 도관 | 강철 및 가단성 철 | - | 5.75 " | - | - | ₩ 636,667 | ||
1832 | 3" | 강성 / IMC 도관 | 강철 및 가단성 철 | - | 5 23 / 32 " | - | - | ₩ 766,657 | ||
1834 | 3.5 " | 강성 / IMC 도관 | 강철 및 가단성 철 | - | 6.5 " | - | - | ₩ 784,490 | ||
1836 | 4" | 강성 / IMC 도관 | 강철 및 가단성 철 | - | 6 13 / 16 " | - | - | ₩ 841,540 | ||
2922 | - | - | - | - | 1 59 / 64 " | - | 1 / 2 " | ₩ 1,540 | ||
2823 | - | - | 아연 | 1 3 / 32 " | 1 25 / 32 " | 1 3 / 32 " | 3/4 인치, 3/4 인치 | ₩ 5,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.