항목 | 디지털 인큐베이터 |
정확성 | +/- 0.5 C |
생산 능력 | 0.68의 파운드 |
챔버 깊이 | 12 " |
챔버 높이 | 9-2 / 5 " |
챔버 폭 | 10.5 " |
대류 유형 | 강제 공기 |
자재 | 아크릴 (도어), 알루미늄 (내장) |
전압 | 115 VAC |
와트 | 130W |
선박 중량 (kg) | 16.2 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8514100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.