항목 | 지하 Encl. 어셈블리 |
색상 | 회색 |
커버 볼트 유형 | 스테인리스 스틸 육각 볼트 2 개 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC |
표지 로고 | 전기 |
커버 당김 슬롯 크기 (인치) | 1/2x4 |
외형 치수 | 21-1 / 4 "L x 11-3 / 4"W x 10 "H |
정격 하중 | 22,000의 파운드 |
자재 | 모 놀리 식 폴리머 콘크리트 |
공칭 높이 | 10 " |
공칭 길이 | 21-1 / 4 인치 |
공칭 폭 | 11.75 " |
전체 크기 | 25 "L x 15-1 / 2"W x 12 "H |
전체 높이 | 12 " |
전체 길이 | 25 " |
전체 폭 | 15.5 " |
타입 | PG |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 86.36 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 6810990080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 전체 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG1324Z80617 | 16 " | 15.5 " | 25 "L x 15-1 / 2"W x 18 "H | 18 " | 25 " | 15.5 " | ₩ 3,279,692 | ||
PG1730Z80317 | 10 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4"W x 12 "H | 12 " | 32.25 " | 19.25 " | ₩ 3,717,595 | ||
PG1730Z80617 | 16 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4"W x 18 "H | 18 " | 32.25 " | 19.25 " | ₩ 4,004,770 | ||
PG1730Z80917 | 22 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4"W x 24 "H | 24 " | 32.25 " | 19.25 " | ₩ 4,603,917 | ||
PG1730Z81217 | 28 " | 15.5 " | 32-1 / 4 "L x 19-1 / 4"W x 30 "H | 30 " | 32.25 " | 19.25 " | ₩ 4,703,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.