항목 | 지하 Encl. 어셈블리 |
색상 | 회색 |
커버 볼트 유형 | 스테인리스 스틸 육각 볼트 2 개 3 / 8-16 x 1 1/2 UNC |
표지 로고 | 공백 |
커버 당김 슬롯 크기 (인치) | 1/2x2 |
외형 치수 | 8-1 / 2 "L x 6-1 / 2"W x 6 "H |
정격 하중 | 15,000 파운드 |
자재 | 모 놀리 식 폴리머 콘크리트 |
공칭 높이 | 6" |
공칭 길이 | 8-1 / 2 인치 |
공칭 폭 | 6.5 " |
전체 크기 | 11 "L x 9"W x 6-3 / 4 "H |
전체 높이 | 6.75 " |
전체 길이 | 11 " |
전체 폭 | 9" |
타입 | PC |
선박 중량 (kg) | 8.73 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 38.86 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 6810990080 |
원산지 | US |
모델 | 정격 하중 | 공칭 높이 | 공칭 폭 | 전체 크기 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC1212Z80124 | 8000의 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,470,560 | |
PC1212Z80129 | 8000의 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,470,560 | |
PC1212Z80141 | 8000의 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,470,560 | |
PC1212Z80146 | 8000의 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,470,560 | |
PC1212Z80209 | 15,000 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,520,067 | |
PC1212Z80217 | 15,000 파운드 | 12 " | 12 " | 14-3 / 4 "L x 14-3 / 4"W x 12 "H | 12 " | 14.75 " | 14.75 " | ₩ 1,520,067 | |
PC0608Z80017 | 15,000 파운드 | 6" | 6.5 " | 11 "L x 9"W x 6-3 / 4 "H | 6.75 " | 11 " | 9" | ₩ 615,160 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.