QUANTUM STORAGE SYSTEMS WRC-1848GY-2 와이어 유틸리티 카트, 와이어 선반 2개, 18 x 48 x 37-1/2인치 크기, 회색 에폭시
항목: CG9TFU
모델: WRC-1848GY-2
₩ 516,708 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 유틸리티 카트 |
색상 | 회색 |
높이 | 37-1 / 2 " |
길이 | 48 " |
폭 | 18 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WRC-1836-2 | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 485,172 | RFQ
| |
WRC-1836-2CG | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 633,954 | RFQ
| |
WRC-1836-2G | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 782,745 | RFQ
| |
WRC-1836-3 | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 567,474 | RFQ
| |
WRC-1836-3CG | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 716,255 | RFQ
| |
WRC-1836-3G | - | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 1,013,828 | RFQ
| |
WRC-1836BK-2 | 블랙 에폭시 | 와이어 유틸리티 카트 | 36 " | 18 " | ₩ 468,659 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.