QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-1454SG-5 솔리드 선반, 스타터 유닛, 5 선반, 14 x 54 x 74인치 크기, 아연도금강
항목: CG9FXW
모델: WR74-1454SG-5
₩ 1,552,940 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
높이 | 74 " |
길이 | 54 " |
폭 | 14 " |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WR54-1436SG-5 | 54 " | 36 " | 14 " | ₩ 1,206,929 | RFQ
|
WR54-1442SG-5 | 54 " | 42 " | 14 " | ₩ 1,242,467 | RFQ
|
WR54-1448SG-5 | 54 " | 48 " | 14 " | ₩ 1,291,996 | RFQ
|
WR54-1454SG-5 | 54 " | 54 " | 14 " | ₩ 1,520,751 | RFQ
|
WR54-1460SG-5 | 54 " | 60 " | 14 " | ₩ 1,535,356 | RFQ
|
WR54-1472SG-5 | 54 " | 72 " | 14 " | ₩ 1,549,425 | RFQ
|
WR54-1824SG-5 | 54 " | 24 " | 18 " | ₩ 1,112,087 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.