QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR74-1424BK-5 와이어 선반, 스타터 장치, 5 선반, 14 x 24 x 74인치 크기, 검은색 에폭시 마감
항목: CG9QTM
모델: WR74-1424BK-5
₩ 411,439 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
색상 | 블랙 에폭시 |
높이 | 74 " |
길이 | 24 " |
폭 | 14 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR54-1236BK-5 | 블랙 에폭시 | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 426,871 | RFQ
| |
WR54-1236C-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 444,435 | RFQ
| |
WR54-1236GY-5 | 회색 에폭시 마감 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 426,871 | RFQ
| |
WR54-1236P-5 | 프로폼 그린 에폭시 | 54 " | 36 " | 12 "X 36"X 54 " | 12 " | ₩ 426,871 | RFQ
| |
WR54-1236S-5 | - | 54 " | 36 " | - | 12 " | ₩ 1,240,529 | RFQ
| |
WR54-1242BK-5 | 블랙 에폭시 | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 466,673 | RFQ
| |
WR54-1242C-5 | - | 54 " | 42 " | - | 12 " | ₩ 490,888 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.