QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS234BR 행앤스택 빈 14-3/4인치 길이 블랙
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
항목 | 행 및 스택 상자 |
색상 | 검정 |
높이 | 5" |
내부 높이 | 4.75 " |
내부 길이 | 14 1 / 16 " |
안쪽 너비 | 4.375 " |
길이 | 14-3 / 4 " |
부하 용량 | 50의 파운드 |
자재 | 폴리 프로필렌 / 폴리에틸렌 |
긴 디바이더 슬롯 수 | 1 |
짧은 분할기 슬롯 수 | 0 |
외부 높이 | 5" |
외부 길이 | 14.75 " |
바깥 쪽 너비 | 5.5 " |
UPC | 651588036457 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 번호 DUS234 |
음량 | 0.23 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.23 cu. ft. |
폭 | 5-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 40.64 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 색상 | 높이 | 자재 | 긴 디바이더 슬롯 수 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS200CL | 8의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 5" | 4.125 " | ₩ 3,534 | ||
QUS210CL | 10의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 5.375 " | 4.125 " | ₩ 4,322 | ||
QUS220CL | 10의 파운드 | 초기화 | 3" | 폴리 프로필렌 | 1 | 3" | 7.375 " | 4.125 " | ₩ 5,880 | ||
QUS221CL | 20의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 9.25 " | 6" | ₩ 16,520 | ||
QUS224CL | 30의 파운드 | 초기화 | 4" | 폴리 프로필렌 | 1 | 4" | 10.875 " | 4.125 " | ₩ 15,277 | ||
QUS230CL | 30의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 10.875 " | 5.5 " | ₩ 15,662 | ||
QUS234CL | 50의 파운드 | 초기화 | 5" | 폴리 프로필렌 | 1 | 5" | 14.75 " | 5.5 " | ₩ 20,965 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.