그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 팁 아웃 빈 |
빈 깊이 | 3.75 " |
빈 높이 | 5.75 " |
빈 너비 | 4.25 " |
캐비닛 깊이 | 5-1 / 4 " |
캐비닛 높이 | 6.5 " |
캐비닛 너비 | 23.625 " |
색상 | 상아 |
마감재 | 상아 |
자재 | 고 충격 폴리스티렌 |
총 저장소 수 | 5 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 길이 | 자재 | 총 저장소 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTB301IV | 팁 아웃 빈 | - | 8.875 " | 13.625 " | - | 고 충격 폴리스티렌 | 1 | - | ₩ 336,700 | ||
QTB301GY | 팁 아웃 빈 | - | - | - | - | 고 충격 폴리스티렌 | - | - | ₩ 336,700 | ||
QTB302GY | 팁 아웃 빈 | - | - | - | - | 고 충격 폴리스티렌 | - | - | ₩ 383,110 | ||
QTB302IV | 팁 아웃 빈 | - | 8.875 " | 13.625 " | - | 고 충격 폴리스티렌 | 2 | - | ₩ 371,035 | ||
QTB303IV | 팁 아웃 빈 | - | 5.875 " | 5.625 " | - | 고 충격 폴리스티렌 | 3 | - | ₩ 138,337 | ||
QTB304IV | 팁 아웃 빈 | - | 5" | 7.5 " | - | 고 충격 폴리스티렌 | 4 | - | ₩ 134,505 | ||
QTB306IV | 팁 아웃 빈 | - | 2.625 " | 3.75 " | - | 고 충격 폴리스티렌 | 6 | - | ₩ 59,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.