항목 | 루버 플로어 랙 |
빈 유형 | 스택 및 중단 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 16가. 냉연 강판 |
면 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 12.5 " |
전체 높이 | 66 " |
전체 폭 | 18 " |
크기 | 18 "X 66" |
총 저장소 수 | 60 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 172.72 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.