항목 | 양면 픽 랙 |
빈 색상 | 노란색 |
빈 깊이 | 11.625 " |
빈 높이 | 6" |
빈 유형 | 선반 |
빈 너비 | 8.375 " |
선반 당 용량 | 50의 파운드 |
색상 | 회색 랙 / 노란색 빈 |
마감재 | 파우더 코트 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
자재 | 스틸 랙 / 플라스틱 용기 |
선반 수 | 16 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 60 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 깊이 | 12 " |
선반 너비 | 36 " |
총 저장소 수 | 64 |
UPC | 651588193792 |
선박 중량 (kg) | 72.57 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 빈 색상 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QPRD-207BL | 파란색 | 회색 랙 / 파란색 빈 | ₩ 1,826,895 | RFQ
| |
QPRD-207RD | 빨간색 | 그레이 랙 / 레드 빈 | ₩ 1,826,895 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.