그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서랍 칸 |
색상 | 노란색 |
부하 용량 | 15의 파운드 |
자재 | 고 충격 폴리스티렌 |
외부 높이 | 4.625 " |
외부 길이 | 11.625 " |
바깥 쪽 너비 | 8.375 " |
UPC | 651588017739 |
디바이더 번호 사용 | Mfr. 번호 DIV701 / 606 |
음량 | 0.26 cu. ft. |
볼륨 용량 | 0.26 cu. ft. |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 부하 용량 | 외부 높이 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 디바이더 번호 사용 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QED401BL | 파란색 | 15의 파운드 | 2.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. 번호 DIV401 | 0.10 cu. ft. | ₩ 10,920 | ||
QED501BL | 파란색 | 15의 파운드 | 4.625 " | 11.625 " | 3.75 " | Mfr. 번호 DIV501 / 604 | 0.12 cu. ft. | ₩ 10,395 | ||
QED601BL | 파란색 | 20의 파운드 | 4.625 " | 11.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. 번호 DIV6123 | 0.17 cu. ft. | ₩ 13,072 | ||
QED701BL | 파란색 | 15의 파운드 | 4.625 " | 11.625 " | 8.375 " | Mfr. 번호 DIV701 / 606 | 0.26 cu. ft. | ₩ 16,082 | ||
QED801BL | 파란색 | 25의 파운드 | 4.625 " | 11.625 " | 11.125 " | Mfr. 번호 DIV801 | 0.35 cu. ft. | ₩ 15,015 | ||
QED604BL | 파란색 | 25의 파운드 | 4.625 " | 17.625 " | 3.75 " | Mfr. 번호 DIV501 / 604 | 0.18 cu. ft. | ₩ 14,980 | ||
QED602BL | 파란색 | 25의 파운드 | 4.625 " | 17.625 " | 5 9 / 16 " | Mfr. 번호 DIV6123 | 0.26 cu. ft. | ₩ 13,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.