그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토트 박스 뚜껑 |
색상 | 회색 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 높이 | 1.5 " |
외부 길이 | 10 " |
바깥 쪽 너비 | 16 " |
함께 사용 | 씨 번호 123827회색, 123828회색 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 외부 길이 | 바깥 쪽 너비 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LID201BL | 파란색 | 12.375 " | 17.875 " | Mfr. No. 123831 블루 | ₩ 34,790 | ||
LID231BL | 파란색 | 18.25 " | 20.875 " | Mfr. No. 123832 블루 | ₩ 50,120 | ||
LID231GY | 회색 | 18.25 " | 20.875 " | Mfr. No. 123832 그레이 | ₩ 50,120 | ||
LID301RD | 빨간색 | 18.25 " | 26.625 " | Mfr. No. 123835 블루 | ₩ 64,505 | ||
LID231RD | 빨간색 | 18.25 " | 20.875 " | 제조사 123832호레드 | ₩ 50,120 | ||
LID241GY | 회색 | 14.25 " | 20.875 " | Mfr. No. 123834 그레이 | ₩ 44,275 | ||
LID301GY | 회색 | 18.25 " | 26.625 " | Mfr. 아니오. SNT300GY | ₩ 64,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.