QUANTUM STORAGE SYSTEMS AD86-1260P 와이어 선반, 선반 4개 추가, 12 x 60 x 86인치 크기, Proform Green Epoxy
항목: CG9KXW
모델: AD86-1260P
₩ 503,740 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 유닛 |
높이 | 86 " |
길이 | 60 " |
폭 | 12 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 선반 수 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD54-1236BK | 블랙 에폭시 | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ₩ 320,920 | RFQ
| |
AD54-1236C | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ₩ 333,587 | RFQ
| |
AD54-1236GY | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ₩ 322,263 | RFQ
| |
AD54-1236P | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ₩ 322,263 | RFQ
| |
AD54-1236S | - | 54 " | 36 " | - | - | 12 " | ₩ 950,239 | RFQ
| |
AD54-1242BK | 블랙 에폭시 | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ₩ 352,767 | RFQ
| |
AD54-1242C | - | 54 " | 42 " | - | - | 12 " | ₩ 370,750 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.