그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 코팅 병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 플라스틱 코팅 유리 |
생산 능력 | 4 온스 |
마감 색상 | 검정 |
폐쇄 재료 | 페놀 펄프 / 비닐 |
지름 | 48mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 112mm |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 22-400mm |
셰이프 | 보스턴 라운드 |
선박 중량 (kg) | 3.86 |
선박 높이 (cm) | 10.44 |
선박 길이 (cm) | 30.78 |
선박 폭 (cm) | 22.35 |
HS 코드 | 7010900540 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 바디 컬러 | 생산 능력 | 입 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138mm | 호박색 | 240mL / 8 온스 | 폭이 좁은 | 24-400mm | 일주 | - | 포함되지 않음 | ₩ 458,202 | ||
GLC-02236 | 145mm | 초기화 | 500mL / 16 온스 | 넓은 | 70-400mm | 중간 원형 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 636,720 | ||
GLC-02245 | 177mm | 초기화 | 960mL / 32 온스 | 넓은 | 70-400mm | 일주 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 537,250 | ||
GLC-02224 | 210mm | 초기화 | 960mL / 32 온스 | 폭이 좁은 | 33-400mm | 보스턴 라운드 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 451,867 | ||
GLC-02279 | 217mm | 호박색 | 960mL / 32 온스 | 폭이 좁은 | 33-430mm | 보스턴 라운드 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 498,697 | ||
GLC-02286 | 146mm | 호박색 | 500mL / 16 온스 | 넓은 | 53-400mm | 일주 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 454,807 | ||
GLC-02290 | 178mm | 호박색 | 960mL / 32 온스 | 넓은 | 53-400mm | 일주 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | ₩ 526,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.