그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 패커 병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 호박색 |
본체 재질 | 유리 |
생산 능력 | 60mL |
마감 색상 | 초록색 |
폐쇄 재료 | 열경화성 F217 / PTFE |
지름 | 44mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 75mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 33-400mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 2.07 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 7010900540 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 높이 | 나사 마감 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-02152 | 32 온스 | 검정 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 99mm | 178mm | 53-400mm | ₩ 191,625 | ||
GLC-02081 | 30mL | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400mm | ₩ 136,955 | ||
GLC-02085 | 30mL | 검정 | 페놀 / 폴리 콘 | 37mm | 65mm | 28-400mm | ₩ 110,267 | ||
GLC-02089 | 30mL | 검정 | 페놀 펄프 / 비닐 | 37mm | 65mm | 28-400mm | ₩ 106,400 | ||
GLC-02101 | 60mL | 검정 | 페놀 / 폴리 콘 | 44mm | 75mm | 33-400mm | ₩ 142,975 | ||
GLC-02106 | 60mL | 검정 | 페놀 펄프 / 비닐 | 44mm | 75mm | 33-400mm | ₩ 124,810 | ||
GLC-02114 | 250mL | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 65mm | 119mm | 45-400mm | ₩ 736,032 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.