QORPAK GLC-01669 병 8온스 - 24개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항아리 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 유리 |
생산 능력 | 8 온스 |
마감 색상 | 초록색 |
폐쇄 재료 | 열경화성 F217 / PTFE |
지름 | 73mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 63mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 70-400mm |
셰이프 | 스트레이트 양면 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 32.21 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 45.54 |
HS 코드 | 7010900530 |
원산지 | US |
모델 | 나사 마감 크기 | 생산 능력 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 마감재 | 졸업 범위 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01672 | 70-400mm | 270mL / 9 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 73mm | 70mm / 400 | 지정되지 않음 | 89mm | ₩ 278,372 | |
GLC-01692 | 89-400mm | 500mL / 16 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 91mm | 89mm / 400 | 지정되지 않음 | 96mm | ₩ 206,797 | |
GLC-01721 | 89-400mm | 960mL / 32 온스 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 95mm | 89mm / 400 | 지정되지 않음 | 170mm | ₩ 231,000 | |
GLA-00851 | 43-400mm | 1 오즈. | - | 포함되지 않음 | 43mm | - | 지정되지 않음 | 43mm | ₩ 123,602 | |
GLA-00857 | 58-400mm | 4 온스 | - | 포함되지 않음 | 60mm | - | 지정되지 않음 | 68mm | ₩ 80,552 | |
GLA-00859 | 63-400mm | 6 온스 | - | 포함되지 않음 | 65mm | - | 지정되지 않음 | 79mm | ₩ 96,950 | |
GLA-00864 | 89-400mm | 16 온스 | - | 포함되지 않음 | 91mm | - | 지정되지 않음 | 96mm | ₩ 71,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.