QORPAK 239523 유리병 1000ml 앰버 - 12개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미리 세척 된 포장기 병 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 호박색 |
본체 재질 | 유리 |
생산 능력 | 1,000mL |
클래스 | 준휘발성 물질에 대한 세척 및 인증 |
마감 색상 | 빨간색 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 / PTFE |
지름 | 92mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 49mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 53-400mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 42.93 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 7010900540 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 클래스 | 마감 색상 | 폐쇄 재료 | 지름 | 높이 | 나사 마감 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239524 | 1,000mL | 준휘발성 물질 세척 | 노란색 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 92mm | 177mm | 53-400mm | ₩ 255,412 | ||
239527 | 125mL | 준휘발성 물질 세척 | 백 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 54mm | 68mm | 38-400mm | ₩ 267,942 | ||
239538 | 250mL | 준휘발성 물질에 대한 세척 및 인증 | 빨간색 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 65mm | 55mm | 53-400mm | ₩ 319,830 | ||
239539 | 250mL | 준휘발성 물질 세척 | 노란색 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 65mm | 146mm | 53-400mm | ₩ 368,847 | ||
239558 | 500mL | 준휘발성 물질에 대한 세척 및 인증 | 빨간색 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 81mm | 49mm | 53-400mm | ₩ 250,565 | ||
239559 | 500mL | 준휘발성 물질 세척 | 노란색 | 폴리 프로필렌 / PTFE | 81mm | 68mm | 53-400mm | ₩ 177,754 | ||
GLC-02083 | 30mL | 진공 및 이온화 | 초록색 | 열경화성 F217 / PTFE | 37mm | 65mm | 28-400mm | ₩ 136,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.