항목 | 전기 세척 히터 |
공기 흐름 | CFM 2400 |
암페어 AC | 18.8 |
BtuH | 51,180 |
깊이 | 27 " |
높이 | 31 " |
주택 자재 | 16 게이지 304 스테인레스 스틸 |
Hz | 60 |
kW | 15 |
상 | 3 |
온도 오르기 | 20도 F |
전압 | 480 |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 87.63 |
선박 폭 (cm) | 73.03 |
HS 코드 | 8516290090 |
모델 | 폭 | 공기 흐름 | 암페어 AC | BtuH | 깊이 | 높이 | kW | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QWD05432TLS | 13 " | 700 CFM | 6.4 | 17,060 | 18 " | 19.5 " | 5 | 23도 F | ₩ 6,324,832 | |
QWD10432TLS | 13 " | CFM 1450 | 12.4 | 34,120 | 18 " | 19.5 " | 10 | 22도 F | ₩ 7,930,982 | |
QWD20432TLS | 20 " | CFM 2400 | 24.8 | 68,240 | 27 " | 31 " | 20 | 26도 F | ₩ 9,501,905 | |
QWD25432TLS | 20 " | CFM 2400 | 30.8 | 85,300 | 27 " | 31 " | 25 | 33도 F | ₩ 13,595,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.