그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | SS / PTFE 레이스로드 엔드 |
공 | 440C SS 구형 |
베어링스 | 440C SS 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | M16 X 2.0 |
차원 AA | 16 / 16.065의 mm |
치수 E | 38mm |
치수 G | 64mm |
치수 H | 33mm |
치수 J | 83mm |
차원 N | 21mm |
주거 | 300 시리즈 스테인리스 스틸 |
내부 Dia. | 16 / 16.065의 mm |
맥스. 각도 오정렬 | 33 학위 |
Thread | 오른손 |
스레드 크기 | M16 X 2 |
타입 | 여성 평야 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 2.1 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
모델 | 맥스. 각도 오정렬 | 치수 A | 차원 AA | Thread | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGFL5T | 22 학위 | M5 X 0.8 | 5 / 5.065의 mm | 왼손 | M5 X 0.8 | 16mm | 27mm | 14mm | ₩ 71,417 | |
MGFR6T | 23 학위 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065의 mm | 오른손 | M6 X 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ₩ 70,927 | |
MGFL6T | 23 학위 | M6 X 1.0 | 6 / 6.065의 mm | 왼손 | M6 X 1 | 19mm | 30mm | 14mm | ₩ 70,927 | |
MGFR8T | 28 학위 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065의 mm | 오른손 | M8 X 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ₩ 80,832 | |
MGFL8T | 28 학위 | M8 X 1.25 | 8 / 8.065의 mm | 왼손 | M8 X 1.25 | 22.25mm | 36mm | 17mm | ₩ 80,832 | |
MGFR10T | 26 학위 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065의 mm | 오른손 | M10 X 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ₩ 102,252 | |
MGFL10T | 26 학위 | M10 X 1.5 | 10 / 10.065의 mm | 왼손 | M10 X 1.5 | 27mm | 43mm | 21mm | ₩ 108,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.