그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 엔드 |
공 | 52100 강철 구형 |
베어링스 | 52100 강철 구면 볼 |
건설 | SAE 사양 J1120을 따릅니다. |
치수 A | 7 / 16-20 인치 |
차원 AA | 0.4375 / 0.4395 " |
치수 E | 1.125 " |
치수 G | 2.125 " |
치수 H | 1.375 " |
치수 J | 2.688 " |
차원 N | 0.562 " |
주거 | 탄소강 |
내부 Dia. | 0.4375 / 0.4395 " |
맥스. 각도 오정렬 | 21 학위 |
Thread | 오른손 |
스레드 크기 | 7 / 16-20 |
타입 | 남성 평야 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.43 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8483308055 |
원산지 | CN |
모델 | 내부 Dia. | 치수 A | 차원 AA | 맥스. 각도 오정렬 | 스레드 크기 | 치수 E | 치수 G | 치수 H | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR3 | 0.189 / 0.191 " | # 10-32 " | 0.190 / 0.192 " | 20 학위 | # 10-32 " | 0.625 " | 1.25 " | 0.75 " | ₩ 13,247 | |
CMR4 | 0.250 / 0.252 " | 1 / 4-28 인치 | 0.250 / 0.252 " | 27 학위 | 1 / 4-28 | 0.75 " | 1.562 " | 1" | ₩ 13,335 | |
CMR5 | 0.3125 / 0.3145 " | 5 / 16-24 인치 | 0.3125 / 0.3145 " | 22 학위 | 5 / 16-24 | 0.875 " | 1.875 " | 1.25 " | ₩ 14,332 | |
CMR6 | 0.375 / 0.377 " | 3 / 8-24 인치 | 0.375 / 0.377 " | 22 학위 | 3 / 8-24 | 1" | 1.938 " | 1.25 " | ₩ 17,202 | |
CMR8 | 0.500 / 0.502 " | 1 / 2-20 인치 | 0.500 / 0.502 " | 20 학위 | 1 / 2-20 | 1.312 " | 2.438 " | 1.5 " | ₩ 21,875 | |
CMR10 | 0.625 / 0.627 " | 5 / 8-18 인치 | 0.625 / 0.627 " | 26 학위 | 5 / 8-18 | 1.5 " | 2.625 " | 1.625 " | ₩ 31,797 | |
CMR12 | 0.750 / 0.752 " | 3 / 4-16 인치 | 0.750 / 0.752 " | 24 학위 | 3 / 4-16 | 1.75 " | 2.875 " | 1.75 " | ₩ 38,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.