그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 페인트 브러시 |
브러쉬 길이 | 2 11 / 16 " |
브러쉬 재질 | 나일론 / 폴리 에스터 |
페룰 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 색상 | 자연의 |
손잡이 재질 | 목재 |
전체 길이 | 12 13 / 64 " |
페인트 종류 | 모든 페인트 |
크기 | 2" |
스타일 | 각도 새시 |
두께 | 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9603404060 |
프로덕트 | 모델 | 브러쉬 길이 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 페인트 종류 | 크기 | 스타일 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | 천연 경재 | 11.75 " | 물 기반, 오일 기반 | 2" | 플랫 새시 | 9 / 16 " | ₩ 51,450 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | 천연 경재 | 12 " | 물 기반, 오일 기반 | 2.5 " | 플랫 새시 | 5 / 8 " | ₩ 60,515 | ||
144116420 | 2.625 " | 천연 경재 | 11.875 " | 유성 | 2" | 각도 새시 | 9 / 16 " | ₩ 50,680 | ||
144116425 | 2.875 " | 천연 경재 | 12.375 " | 유성 | 2.5 " | 각도 새시 | 5 / 8 " | ₩ 54,705 | ||
144152215 | 2.437 " | 천연 경재 | 11.375 " | 물 기반 | 1.5 " | 각도 새시 | 1 / 2 " | ₩ 36,732 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | 천연 경재 | 12.25 " | 물 기반 | 2" | 각도 새시 | 9 / 16 " | ₩ 50,715 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | 천연 경재 | 12.75 " | 물 기반 | 2.5 " | 각도 새시 | 5 / 8 " | ₩ 63,892 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.