그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
볼 재질 | 세라믹 |
본체 재질 | 내화학성 수지 |
cc / 분 | 13 |
코드 길이 | 6ft. |
다이어프램 재질 | PTFE |
헤드 및 피팅 재료 | PVDF |
높이 | 10 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 11 " |
최대 유량 | 5gpd |
최대. 압력 | 250의 PSI |
맥스. 분당 스트로크 | 125 |
최대 점도 | 1000CPS |
최소 유량 | 0.06gpd |
피드 수 | 1 |
펌프 유형 | 솔레노이드 |
재현성 | 2% |
씰 및 O- 링 | PVDF |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 4 포트 |
튜브 재질 | PVC / 폴리에틸렌 |
턴 다운 비율 | 100:1 |
전압 | 115 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 4.75 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.