그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
볼 재질 | 세라믹 |
본체 재질 | 수지 |
cc / 분 | 16 |
코드 길이 | 6ft. |
다이어프램 재질 | PTFE |
유량 | 조절할 수 있는 |
헤드 및 피팅 재료 | GFPPL |
높이 | 9 10 / 16 " |
HP | 1/5 |
Hz | 50/60 |
길이 | 9.5 " |
최대. 흐름 | 6.00gpd |
맥스. 분당 스트로크 | 125 |
최소 유량 | 0.06gpd |
피드 수 | 1 |
상 | 1 |
펌프 유형 | 횡격막 |
씰 및 O- 링 | PTFE |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 4 포트 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 3.95 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.