그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 화학 정량 펌프 |
볼 재질 | 세라믹 |
본체 재질 | ABS |
cc / 분 | 31.6 |
컴플라이언스 | ETL, cETL, ETL위생, CE |
코드 길이 | 6ft. |
다이어프램 재질 | 직면되는 PTFE |
헤드 및 피팅 재료 | GFPPL |
높이 | 9.9 " |
Hz | 50/60 |
길이 | 9.5 " |
최대. 흐름 | 0.50GPH |
최대 유량 | 0.50gph |
최대. 압력 | 150의 PSI |
맥스. 분당 스트로크 | 125 |
최대 점도 | 1000CPS |
최소 유량 | 0.1 GPD |
피드 수 | 1 |
전원 코드 | 6 피트 |
펌프 유형 | 다이어프램 |
재현성 | 3 % |
씰 및 O- 링 | PTFE |
자기 충족 | 가능 |
흡입 리프트 | 4 포트 |
튜브 재질 | PVC / 폴리에틸렌 |
턴 다운 비율 | 100:1 |
타입 | 조정 가능한 단일 헤드 |
전압 | 115 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 4.19 |
선박 높이 (cm) | 25.65 |
선박 길이 (cm) | 35.05 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8413500050 |
원산지 | US |
모델 | 컴플라이언스 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB02SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150의 PSI | 5" | ₩ 999,110 | |
LB64SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100의 PSI | 5" | ₩ 1,030,312 | |
LPE4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.83GPH | 100의 PSI | 5.4 " | ₩ 1,998,220 | |
LPG5SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11 " | 11.7 " | 3.92GPH | 100의 PSI | 5.4 " | ₩ 2,649,430 | |
LPH4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67GPH | 250의 PSI | 6.2 " | ₩ 3,299,240 | |
LPH6SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00GPH | 100의 PSI | 6.2 " | ₩ 2,546,810 | |
LPH7SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.7 " | 11.2 " | 10.00GPH | 35의 PSI | 6.1 " | ₩ 2,799,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.