PULSAFEEDER 다이어프램 정량 펌프
스타일 | 모델 | 컴플라이언스 | 높이 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB03SA-KTC1-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50GPH | 150의 PSI | 5" | ₩ 1,535,572 | |
B | LPG5SA-KTC3-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 11.3 " | 11.9 " | 4.00GPH | 100의 PSI | 6.2 " | ₩ 3,084,952 | |
A | LB64SA-KTC1-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100의 PSI | 5" | ₩ 1,628,007 | |
B | LPH6SA-KTC3-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 11.3 " | 11.7 " | 5.00GPH | 100의 PSI | 6.2 " | ₩ 3,314,360 | |
B | LPH7SA-KTC3-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 11.7 " | 11.9 " | 10.00GPH | 35의 PSI | 6.1 " | ₩ 3,696,052 | |
B | LPH4SA-KTC1-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 10.9 " | 11.2 " | 1.70GPH | 250의 PSI | 6.2 " | ₩ 3,998,102 | |
A | LB02SA-KTC1-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150의 PSI | 5" | ₩ 1,614,620 | |
B | LPE4SA-KTC1-G19 | cETLu, ETL위생, CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.85GPH | 100의 PSI | 5.4 " | ₩ 2,325,050 | |
A | LB02SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150의 PSI | 5" | ₩ 999,110 | |
B | LPG5SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11 " | 11.7 " | 3.92GPH | 100의 PSI | 5.4 " | ₩ 2,649,430 | |
B | LPH4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67GPH | 250의 PSI | 6.2 " | ₩ 3,299,240 | |
A | LB03SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50GPH | 150의 PSI | 5" | ₩ 1,055,197 | |
B | LPH6SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00GPH | 100의 PSI | 6.2 " | ₩ 2,546,810 | |
B | LPE4SA-PTC1 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.83GPH | 100의 PSI | 5.4 " | ₩ 1,998,220 | |
B | LPH7SA-PTC3 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 11.7 " | 11.2 " | 10.00GPH | 35의 PSI | 6.1 " | ₩ 2,799,982 | |
A | LB64SA-PTC1-G19 | ETL, cETL, ETL위생, CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100의 PSI | 5" | ₩ 1,030,312 |
다이어프램 정량 펌프
Pulsafeeder Pulsatron 시리즈 다이어프램 정량 펌프는 정확한 시트와 우수한 프라이밍 및 흡입 수명 특성을 제공하는 최첨단 시트 및 볼 디자인을 특징으로하는 용적 형 펌프입니다. 이 장치는 내부적으로 감쇠되어 소음 수준을 줄이고 온라인 조정 가능한 스트로크 속도 및 스트로크 길이를 통해 수동 제어를 제공합니다. 35 psi, 100 psi, 150 psi 및 250 psi 압력 등급으로 제공되는 다양한 정량 펌프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 하네스
- 전자 귀마개 및 귀마개
- 문지르는 벽돌
- 쓰레기 및 재활용 용기 액세서리
- 키 샤프트
- 다이어프램 펌프
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- 밀링 공구
- 주석
- CHICAGO-LATROBE 나사 기계 비트 세트, 고속 강철, P3 분할 점, 135도
- BRADY 흡수성 롤
- MARKAL 페인트 마커
- APPROVED VENDOR 나사산 생크 드릴
- HONEYWELL 여성 커플러
- BUSSMANN TIA 계열 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES CPVC True Union 산업용 3방향 수평 풀 포트 볼 밸브, JIS 소켓, EPDM, 미터법
- ALL GEAR 선버스트 수목 재배자 클라이밍 라인
- COMPX NATIONAL 서랍 둥근 뒤 Deadbolts
- DEWALT 트윈 전면 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA