그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 임팩트 소켓 고정 핀 / 링 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 입히는 빨간 플라스틱 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3 / 4 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 1/16 "두께 |
UPC | 662679977863 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | US |
모델 | 드라이브 크기 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRR37511 | 3 / 8 " | - | - | 1.187 " | 1/16 "두께 | ₩ 8,487 | |
JRR37512 | 3 / 8 " | - | - | 1.25 " | 1/16 "두께 | ₩ 8,190 | |
JRR37575 | 3 / 8 " | - | - | 13 / 16 " | 1/16 "두께 | ₩ 8,907 | |
JRR37582 | 3 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | 1/16 "두께 | ₩ 8,662 | |
JRR37595 | 3 / 8 " | - | - | 1" | 1/16 "두께 | ₩ 8,785 | |
JRR07523 | 3 / 4 " | 수지 핀 | 6, 12 | 1.625 " | 1-7 / 16 "그루브 직경, 1.63"허브 직경 | ₩ 15,715 | |
JRR07526 | 3 / 4 " | 수지 핀 | 6, 12 | 1 13 / 16 " | 1-5 / 8 "그루브 직경, 1.81"허브 직경 | ₩ 14,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.