그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀딩 수축 루프 |
샤프트 직경에 적합합니다. | 2 "~ 2" |
수축 전 ID | 2.1 " |
설치 방법 | 열 건 |
자재 | 고무 / 나일론 / 스틸 |
맥스. 작업 부하 | 15의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | US |
모델 | 샤프트 직경에 적합합니다. | 수축 전 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|
JP2R15X2LPOR | 1.5 "~ 2" | 1.5 " | ₩ 15,435 | |
JP2R275X2LPOR | 2 "~ 2.75" | 3" | ₩ 23,870 | |
JP2R34X175LPOR | 0.25 "~ 0.50" | 0.75 " | ₩ 15,452 | |
JP2R1X175LPOR | 1.1 "~ 1.75" | 0.9 " | ₩ 15,137 | |
JP2R275X4LPOR | 2.75 "~ 4" | 3" | ₩ 20,772 | |
JP2R2X4LPOR | 2 "~ 4" | 2.1 " | ₩ 25,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.