그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 토크 렌치 헤드 |
드라이브 크기 | H5 |
헤드 재료 | 고 탄소강 |
헤드 유형 | 개방형 |
자재 | 고 탄소강 |
최대. 토크 | 1185 인치-파운드 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 3.875 " |
크기 | 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.66 |
선박 길이 (cm) | 9.85 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
모델 | 드라이브 크기 | 최대. 토크 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JH4-10M | H4 | 265 인치-파운드 | 3 1 / 16 " | 10 | ₩ 126,577 | |
JH4-11M | H4 | 400 인치-파운드 | 3.031 " | 11 | ₩ 140,822 | |
JH4-12 | H4 | 220 인치-파운드 | 3 1 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 124,792 | |
JH4-13M | H4 | 495 인치-파운드 | 3 3 / 32 " | 13 | ₩ 122,465 | |
JH4-14M | H4 | 695 인치-파운드 | 3.156 " | 14mm | ₩ 128,135 | |
JH5-13M | H5 | 495 인치-파운드 | 3.75 " | 13 | ₩ 122,587 | |
JH5-26 | H5 | 2310 인치-파운드 | 3 31 / 32 " | 13 / 16 " | ₩ 133,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.