항목 | 펜치 오프 자동 핀치 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
턱 길이 | 2.5 " |
턱 폭 | 2" |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 2.5 " |
코 유형 | 편평한 턱 |
전체 길이 | 14 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 2 " |
UPC | 662679047467 |
선박 중량 (kg) | 0.56 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 턱 길이 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
JFF555 | 1.5 " | 1.25 " | 9.25 " | ₩ 81,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.