항목 | 목수 도구 상자 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 갈색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 헤비 듀티 사이드 |
안쪽 깊이 | 8.25 " |
내부 높이 | 9.25 " |
안쪽 너비 | 31.75 " |
잠금 시스템 | 중앙 걸쇠, 자물쇠 (포함되지 않음) |
자재 | 강철 |
공칭 깊이 | 8" |
공칭 높이 | 9" |
공칭 폭 | 32 " |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 8.5 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 32 " |
스토리지 용량 | 2,584 cu. 에. |
UPC | 662679991630 |
무게 용량 | 25의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 9.37 |
선박 높이 (cm) | 86.87 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 핸들 디자인 | 항목 | 잠금 시스템 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9951 | 폴딩 탑 | 캔틸레버 도구 상자 | 자물쇠 걸쇠 | 10 " | 14 " | 18 " | 1,725 cu. 에. | ₩ 372,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.