그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 빨간색 |
컬러 패밀리 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 폴딩 탑 |
안쪽 깊이 | 6.75 " |
내부 높이 | 6.75 " |
안쪽 너비 | 18.75 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 1 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
외부 깊이 | 7" |
외부 높이 | 7" |
바깥 쪽 너비 | 19 " |
전반적인 깊이 | 7" |
전체 높이 | 7" |
전체 폭 | 19 " |
스토리지 용량 | 931 cu. 에. |
UPC | 662679144029 |
무게 용량 | 10의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 4.18 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 49.02 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 핸들 디자인 | 안쪽 깊이 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스토리지 용량 | 무게 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9977R | 19 " | 폴딩 탑 | 7.75 " | 8" | 7" | 19.5 " | 602 cu. 에. | 10의 파운드 | ₩ 223,440 | ||
J9975R | 20 " | 폴딩 탑 | 8.25 " | 8.5 " | 9.5 " | 20 " | 2133 cu. 에. | 40의 파운드 | ₩ 140,770 | ||
J9969R | 26 " | 접이식 측면, 접이식 상단 | 8.25 " | 8.5 " | 9.5 " | 26 " | 2133 cu. 에. | 75의 파운드 | ₩ 415,030 | ||
J5694R | 20 " | 접는면 | 6.25 " | 6.5 " | 3.375 " | 20.25 " | 378 cu. 에. | 40의 파운드 | ₩ 274,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.