항목 | 휴대용 도구 상자 |
박스 재질 | 강철 |
색상 | 빨간색 |
컬러 패밀리 | 빨간색 |
서랍 슬라이드 | 없음 |
마감재 | 분말 코팅 |
핸들 디자인 | 접이식 측면, 접이식 상단 |
안쪽 깊이 | 8.25 " |
내부 높이 | 9.25 " |
안쪽 너비 | 25.75 " |
잠금 시스템 | 자물쇠 걸쇠 |
서랍 수 | 0 |
핸들 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
트레이 수 | 1 |
외부 깊이 | 8" |
외부 높이 | 9" |
바깥 쪽 너비 | 26 " |
전반적인 깊이 | 8.5 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 26 " |
스토리지 용량 | 2133 cu. 에. |
UPC | 662679144012 |
무게 용량 | 75의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 8.55 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 71.63 |
선박 폭 (cm) | 26.92 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.