항목 | 시설 유지 관리 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3/8", 1/2", 3/4" |
포함 된 기타 도구 | 13개의 짧은 암 SAE 육각 키 세트 크기 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 및 3/8" |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 22 |
조각 수 | 165 |
펜치 수 | 13 |
스크루 드라이버 수 | 12 |
소켓 / 액세스 수. | 76 |
눈에 띄는 도구 수 | 15 |
렌치 수 | 27 |
포함되는 플라이어 | 6-9 / 16 "In Slip Joint, 6-1 / 16"및 7-5 / 16 "In Diagonal Cutting, 6-1 / 16"and 6-5 / 8 "In Needle Nose, 6-5 / 16" 구부러진 바늘 코에서, 7-25 / 32 "Duckbill, 8-1 / 4"In End Cutting, 8-5 / 8 "In Linesman Pliers with Cushion Grips, 7"Straight Jaw and 10 In Curved Jaw Lo |
주요 응용 프로그램 | 예방 유지 보수 |
권장 도구 상자 | 1ZML5 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 16온스 볼 페인 해머, 센터 펀치 1/2 및 3/8, 핀 펀치 3/32, 3/16, 1/8", 시작 펀치 1/16, 3/16, 1/8",, 콜드 치즐 5/8, 5/16, 7/16, 1/2", |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
도구 저장 유형 포함 | 없음 |
포함 된 렌치 | 콤비네이션 새틴 마감 12 포인트 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 및 1 1/4 In, 개방형 완전 광택 SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, 박스 엔드 12 포인트 SAE 5/16 X 3/8, |
선박 중량 (kg) | 37.94 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | SAE 또는 미터법 | 도구 스토리지 포함 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J99480 | 3 / 8 " | 98 | 예방 유지 보수 | SAE | 가능 | 조합 12 점, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 개방형 완전 광택 SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6"조정 가능 | ₩ 2,671,287 | ||
J99660 | 3 / 8 " | 148 | 예방 유지 보수 | SAE | 가능 | 콤비네이션 새틴 마감 6 점 짧은 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 및 3/8 ", 12 점 SAE 5/16, 3 / 8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 개방형 완전 광택 SAE 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 | ₩ 3,668,700 | ||
J99810 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 126 | 예방 유지 보수 | SAE | 아니 | 콤비네이션 새틴 마감 12 점 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 조정 가능 6" | ₩ 3,029,390 | ||
J99900 | 1/4 인치, 3/8 인치 | 179 | 예방 유지 보수 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 콤비네이션 새틴 마감 12 점 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 , 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 미터법 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 , 21, 22, 23 및 24mm, 조절 가능 8 " | ₩ 5,065,007 | ||
J99920 | 1/4", 3/8", 1/2" | 497 | 기술자 | SAE 및 메트릭 | 아니 | 콤비네이션 새틴 마감 12 포인트 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 및 1 1/4 인치, 미터법 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 및 24mm, 스위블 콤비네이션 SAE 12 포인트 3/8, 7/16 | ₩ 15,601,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.