균일 배송 대상이 아닙니다.균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
₩ 2,671,287 /단위
장바구니에 추가
견적요청
지불 방법
제공 파트너
상품정보:
항목
시설 유지 관리 도구 세트
드라이브 크기
3 / 8 "
포함 된 기타 도구
펀치 및 치즐 홀더, (13) 피스 육각 키 세트 3/64" x 2-7/8", 1/16" x 3", 5/64" X 1-7/8", 3/32 x 2, 7/64" x 2-1/8", 1/8" X 2-1/4", 9/64" x 2-3/8", 5/32 x 2-1/2", 3/16 " x 2-3/4", 7/32 x 3", 1/4" x 3-1/4", 5/16" x 3-3/4" 및 3/8" x 4-1/4 "L, 조정 가능한 HAC
소모품 수
0
기타 도구 수
14
조각 수
98
펜치 수
5
스크루 드라이버 수
12
소켓 / 액세스 수.
33
눈에 띄는 도구 수
13
렌치 수
21
포함되는 플라이어
6-9/16" 슬립 조인트, 6-1/16" 대각선 커팅 및 8-1/4" 쿠션 그립이 있는 엔드 커팅 플라이어, 12-3/4" 직선형 항공 절단
주요 응용 프로그램
예방 유지 보수
권장 도구 상자
Mfr. 아니오. J9969-NA
SAE 또는 미터법
SAE
포함 된 눈에 띄는 도구
센터 펀치, 3/32, 3/16" 및 1/8", 핀 펀치, 1/16",, 3/16" 및 1/8", 시작 펀치, 13/64", 케이프 치즐, 5 /16",, 7/16" 및 1/2", 콜드 끌
도구 스토리지 포함
가능
도구 저장 유형 포함
도구 상자
포함 된 렌치
조합 12 점, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8 및 1-1 / 4 ", 개방형 완전 광택 SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 ", 6"조정 가능
콤비네이션 새틴 마감 12 포인트 SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 및 1 1/4 In, 개방형 완전 광택 SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 In, 박스 엔드 12 포인트 SAE 5/16 X 3/8,